測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長
アナログ形測温抵抗体変換器
リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能
高速応答形を用意
ワールド電源を用意
密着取付可能
- 用途
- アプリケーション例
統一信号出力変換用
長距離入力配線用
本質安全バリアとの組合わせ
- 仕様
- 入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃
- その他
- UL、CE適合品
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 200
- 消費電力(W)
- 約3W
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 精度
- ±0.2%
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅29.5×奥行124×高さ88.5
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 入力レンジ
- 入力レンジ:0~50℃
- 第1出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- 第2出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
- 内容量
- 1個(1個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
信号変換器 の新着商品
カテゴリ




















