制御機器 :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別出力増設ブロック 電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合機種FX5S CPU 質量(kg)0.1 耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から) 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ) 入力点数4点(4チャンネル) デジタル出力14ビットバイナリ 絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω) 接続形状ヨーロッパ式端子台 変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期) 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110 出力接点ERR接点 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 入力周波数(Hz)50/60±5% ヒューズ内蔵(交換不可) 過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg)0.08 電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式半二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続ヨーロッパ端子台 伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 伝送規格RS-232C規格準拠 外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) サージキラーツェナーダイオード 絶縁耐圧(V/1分間)AC510
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.08 電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示RD、SD、POWER 通信方式全二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-232C準拠 適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m)最大15 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~) 質量(kg)約0.1 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応 出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ) 出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω) 出力点数4点(4チャンネル) 入力[ディジタル]14ビットバイナリ 絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 接続形状ヨーロッパ式端子台 変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期) 入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

サージキラーツェナーダイオード 出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 保護等級IP2X 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格出力電流(A)(DC5V)5 過電流保護(DC5V)5.5A以上 過電圧保護(V)5.5~6.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 質量(kg)0.24 出力点数16点 保護等級IP1X 消費電流(mA)280(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 コモン仕様16点1コモン 入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点) 出力形式トライアック出力 サージキラーCRアブソーバ 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

三菱電機リレー出力
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 開閉頻度(回/時)3600 入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点) 出力形式接点出力 最大開閉電圧(V)AC264 DC125 サージキラーなし 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

三菱電機パワーアンプ
エコ商品
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5 取付床面,壁面取付け 電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下 機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス 入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下 雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。 耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 接地D種接地 耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回 耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
78,980 税込86,878
89日以内出荷

仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps タイプEthemetアダプタユニット 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

質量(kg)約0.3 消費電力(W)最大20 定格電圧(V)AC100~240 耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間 定格周波数(Hz)50/60 出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200V ヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ 電圧許容範囲(V)AC85~264 許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷

周波数(Hz)50/60(±3) 保護等級IP1X 応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%) 歪率(%)5%以内(入力電圧) 突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下 入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点) 電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時) 最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025 ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m) 最大負荷電圧(V)AC264 最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240 漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz) 周波数(Hz)50/60(±3) 接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ) 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 歪率(%)5%以内(入力電圧) 入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点) ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

三菱電機張力検出器
エコ商品
質量(kg)1.2 取付方式壁面取付け 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと) 外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4 表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ 出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時) 適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時) 絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定 使用軸受自動調心玉軸受 保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと) 検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下 耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回 耐振動(m/s2)2以下 極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+ 雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定 入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND) 荷重方向圧縮(+)、引張(-) 最大耐荷重(kg)定格荷重の200% 保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
119,800 税込131,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA 接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台 出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時) 保護等級IP2X 絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上 保護機能出力過負荷保護機能 定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8) 突入電流(A)最大:1.0/10ms以下 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2) 負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照 出力形式ソース+ソースタイプ 電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様●伝送クロック:27.0kHz 適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回 耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること) I/O点数最大接続128点
1台
28,980 税込31,878
23日以内出荷

質量(kg)0.3 電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 出力点数32点 保護等級IP2X 応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作 ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) 保存温度範囲(℃)-25~75 突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり 設置場所制御盤内 標高(m)0~2000 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 雰囲気腐食性ガスがないこと コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 周囲温度(℃)0~55 最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン 供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A サージキラーツェナーダイオード オーバーボルテージカテゴリⅡ以下 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 局種別リモートデバイス局 漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下 装置クラスClass I サイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点 増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式) 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 質量(kg)0.3 周囲温度(℃)0~55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68 接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売) 設置場所制御盤内 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合) 定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 入力抵抗(kΩ)5.7 標高(m)0~2000 雰囲気腐食性ガスがないこと 保護等級IP2X 保存温度範囲(℃)-25~75 保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約1 取付方式パネル取付け、床取付け 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)105×170×125 電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24 配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可 表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点 入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替) 信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点 制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可 絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点 保存温度範囲(℃)-20~60 通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ) 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回 雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと 耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分) RoHS指令(10物質対応)対応 接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) 耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
259,800 税込285,780
欠品中

ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 標高(m)2000以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる LED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間) 許容瞬停時間(ms)5以内 キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) 画面サイズ12.1型WXGA 輝度調整32段階 表示TFTカラー液晶 表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降 同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能) 寿命100万回以上(操作力0.98N以下) 質量(kg)1.7(取付金具除く) 消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃) 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 電源電圧(V)DC24(+25%/-20%) 保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X 耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間) 解像度1280×800℃ッと 安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219 突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 汚染度(使用環境)2以下 ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回 表示色65536色 発光色2色(青色、橙色) 設置場所制御盤内 バックライトLED(交換不可) 寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット) 雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 冷却方式自冷 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事) インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極) 精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃) 仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%) 発光色2色(青色、橙色) 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m 取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間 電源電圧(V)DC24(+25%、-20%) 発光色2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 解像度VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ5.7型 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色 (バックライト)白 取付方式ハンディ 周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズGOT2000 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式自冷 バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20~60 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m)2000以下 キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数(表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) 輝度調整(表示部)32段階調整 入力電源(V)DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリII以下 ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング