制御機器 :「安全器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級
長さ(mm)72
高さ(mm)72
奥行(mm)57
フレーム30A
定格絶縁電圧(V)250
過電流引きはずし方式熱動
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別ソルダレス
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)6.1
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
適合アイソレーション
接続方式表面形
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)3
電流の種類AC
定格使用電圧(AC V)100/200
極数(P)3
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級
電流の種類AC/DC共用
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU
色黒
品名表板取付用端子カバー
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
極数・素子数3P
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。