制御機器 :「定電圧 装置」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ 定格入力電圧(V)AC85~144 起動形式商用起動/バッテリ起動 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機無停電電源装置(UPS)
エコ商品
規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V)AC85~144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25~85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続 質量(kg)0.9 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A 制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF 表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒 入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること 制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A 応答時間(秒)2(補足1) 絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V) 設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar) 計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠) 最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用 適合回路三相3線、三相4線共用 補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%) 調整方式(自動力率)無効電力検出方式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと 停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ 商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

制御方式自動(サイクリック/優先順位/最適制御方式)、手動(手動ON/手動OFF) 定格電流(A)入力(AC5) 機能1回路(入力) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×144×98 応答時間(秒)2 絶縁抵抗(MΩ)上記と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA)電圧回路[各相0.1(110V)、0.2(220V)]、電流回路[各相0.1]、補助電源回路[11(AC110V)/13(AC220V)/6W(DC110V)] 計測内容力率[±2.0%(JIS C 1102-5準拠)]・電流(各相)/電圧(各相)[±1.0%(JIS C 1102-2準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。]電力/無効電力/皮相電力[±1.0%(JIS C 1102-3準拠)] 定格電圧 AC V入力[三相3線式:110/220、三相4線式:最大254(相電圧)] 出力機能6回路
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 取付方式表面取付 シリーズM8UMシリーズ 接続方式表面接続
1個
49,880 税込54,868
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8% 定格入力電圧(V)AC81~124 起動形式バッテリ起動 運転方式ラインインタラクティブ方式 騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA 出力波形正弦波 インターフェースUSB(タイプB) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数単相2線式(アース付) 相対湿度25~85%(結露しないこと) 塗装色 力率(入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間)5以内(充電量90%) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 標高(m)1000以下 端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100 ±5% バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式) 停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

相線式単相2線式(アース付) 質量(kg)約4 規格RoHS シリーズFW-Fシリーズ 信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 定格入力交流電圧(V)AC100±10% 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)50/60 インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部] バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 入力周波数(Hz)50/60±5% 起動様式パッテリ起動
1個
29,980 税込32,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約108 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量5.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M6端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)390 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約61 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量3.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U) 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱電機インバータFR-E800シリーズ
エコ商品
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6 タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V 保護構造(IEC 60529)開放型(IP20) 出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20% 電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA 概略質量(kg)5.6 表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶 出力電圧(V)3相200~240 定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz) 冷却方式強制風冷 制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変) 通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP 周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと) 定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900 保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15 定格容量(kW)インバータ(ND):15 周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし 保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定 環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向) 運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 <FM>最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 <FM>Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
欠品中

スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
種別普通電力量計(埋込形) 定格電流(A)5 接続方式埋込取付背面接続
1個
73,980 税込81,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)60 接続方式表面取付表面接続 相線式単相3線式
1個
42,980 税込47,278
61日以内出荷

寸法(mm)25×95×60 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.95(表面形) 外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)] 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機負荷開閉器・断路器
エコ商品
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)25×95×60 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流電圧許容変動(V)3相323~506 50/60Hz 定格入力交流電圧(V)3相380~460 50/60Hz 装置クラス400Vクラス
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 BHミニシリーズ
エコ商品
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み) 適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)] 定格電圧(V)100-200 フレーム50A 定格絶縁電圧(V)- 接続表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続- 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V)100-200 電源側端子仕様プラグイン端子形 負荷側端子仕様ねじ端子形 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.1(表面形) 外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)5.6(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.9(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム600A 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)200-440 電流の種類AC 動作時間(s)- 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.9(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム600A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類AC アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム30A 接続方法表面形/簡易裏面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム50A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.9(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります