商品豆知識
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)40
横(mm)30
穴径(Φmm)22.5
厚さ(mm)2
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)45
横(mm)35
穴径(Φmm)25.5
厚さ(mm)2
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)50
横(mm)40
穴径(Φmm)30.5
厚さ(mm)2
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。