絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,526)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
  • Panasonic(パナソニック)(6,970)
  • AMPHENOL(5,439)
  • VISHAY(4,795)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,991)
  • omron(オムロン)(3,801)
  • 日本モレックス(molex)(3,465)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,580)
  • KEMET(2,292)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,016)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,923)
  • onsemi(1,887)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
    付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
  • Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様PD3.0対応付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
  • Lenovo デジタルペン 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo デジタルペン 2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    デジタルペン
    仕様●コード番号:L011N0U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7711-24
  • 4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1U スタンダード・ファン・OPキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1U スタンダード・ファン・OPキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkEdge 65W Wide Tem ACアダプタ(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkEdge 65W Wide Tem ACアダプタ(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lenovo 300W AC アダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 300W AC アダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター本体 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • 65W USB Type-C トラベル ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    65W USB Type-C トラベル ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
    仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
  • ※Smart UPS 1000 黒 他社製品 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ※Smart UPS 1000 黒 他社製品

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    UPS
    仕様●コード番号:L011JJB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7690-01

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器