絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,169)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(318)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(297)
- TDKラムダ(272)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)、3(タブレット接続時)付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108動作温度範囲(℃)5~40
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類仕様PD3.0対応出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkEdge 65W Wide Tem ACアダプタ(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo 300W AC アダプター(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター本体 電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
65W USB Type-C トラベル ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷オフィスや家庭での予備のACアダプターとして仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
※Smart UPS 1000 黒 他社製品
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷UPS仕様●コード番号:L011JJB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7690-01
4.3m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷PDU/UPSとサーバーとの接続用で、長い電源コードの必要時に対応。IEC 320~C13とIEC~C14コネクター付き。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499