制御機器 :「南京錠受け」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格電圧(V)690ac
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
最小動作温度(℃)-25
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。