仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。熱電対ワイヤはプラグに接続されます。プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準クイックワイヤコネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。