制御機器 :「防水」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,035件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー幅 = 29.1mm深さ = 38.2mmシリーズ = GTC Sealed RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236503詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

仕様色 = 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236008詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 産業用はんだコネクタ 26 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 26 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 26 ピンオス産業用電源コネクタを使用すると、作業が簡単になります 優れたケーブル保護具で組み立てます 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40+85電圧定格は 500、電流定格は コンタクトあたり最大A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常ピン→ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 26実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 13→16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 5 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 5 ピン丸型コネクタは、プラグ / ソケットタイプの接続を備えています この 5 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 50mm幅 = 25.4mmRS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番< 111-6738&#x27;) 111-6738/ プラスチックIP67 品番< 111-6742&#x27;) 111-6742/ 金属IP68 品番< 111-6743&#x27;) 111-6743/ フルメタルIP68. 特長と利点:. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷



仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Mini USBパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水miniUSB-Bパネル取り付けレセプタクルシリーズです。このIP67等級のパネル取り付けコネクタは、丈夫な熱可塑樹脂素材製のため、苛酷な環境に最適です。このシリーズのminiUSB-Bコネクタに推奨されるパネル厚は0.8 ~ 3.0 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP67. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 屋外LEDディスプレイ. 海洋. 自動車. IPC / 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様タイプ = 90 °カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスシールドタイプ = シールド付き長さ = 36.9mm幅 = 29.1mm深さ = 36.2mmシリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mmRS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

RS Pro 産業用電源コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、ソケットのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コンセントは、堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PE、定格電圧380415 V、実装タイプパネルマウント、接続方向アングル、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Max+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 310mm幅 = 200mm高さ = 210mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro硬底ジッパー付き工具バッグ. RS Proジッパー付き工具バッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運べるようになっています。. 特長と利点. 頑丈な防水ポリエステル製 ジッパー付きの上部開口 パッド付きショルダーストラップを装備 取り外し可能なベースボード 独立した複数のポケット
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RS Pro の産業用電源 RS Pro の産業用電源コネクタ製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタは、堅牢な設計で、ヘビーデューティ産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流63A、プラグ/ソケットプラグ、ポール形式3PNE、定格電圧380415 V、実装タイプケーブルマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

Raptor工具ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro電気技術者用工具29点キットRS PRO電気技術者用工具29点キットを紹介します。電気設備工事やメンテナンス用途に考え抜かれた工具セットです。このマルチツールセットは、さまざまな手工具とアクセサリの揃った総合キットです。VDE工具と工具収納ソリューションをお探しの、DIYや業務用に最適です。RS PRO VDE工具はどれも認定品で、最大1000 acの使用に耐えることを個々にテスト済みです。特長と利点VDE認定工具セット 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 緻密な作業に最適 高品質なマルチツール及びアクセサリ ラベルシリーズ RS Pro Raptor工具収納ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro Raptor工具ケースこの業務用Raptor工具ケースには内側に整理ポケットがあり、工具や部品を収納及び整理するのに最適です。技術者、エンジニア、及びメンテナンス担当者向けの非常に汎用性の高いケースです。防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67. RS Pro Raptor工具ケースは防水性がありますはい、Raptorケースの保護等級はIP67で、防水性があります。このケースは埃から中身を保護し、水中に浸漬した状態からも保護することができます。用途この工具キットは、電気技術者が使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も備えています。キットの内容電工ナイフ(1000 V) 絶縁ケーブルカッター: 170 mm 絶縁ワイヤストリッピングプライヤー: 160 mm 絶縁傾斜ニッパ: 160 mm 絶縁コンビネーションプライヤー: 180 mm 絶縁ロングノーズプライヤー: 200 mm 絶縁スパナ(1000 V) 5、5.5、6、7、8、10、13、17、19 mm 絶縁ウォーターポンププライヤー: 250 mm 絶縁マイナスドライバー: 2.5 75、4.0 100、5.5 125、6.5 150、8.0 175 mm 絶縁Pozidrivドライバー: PZ0 60、PZ1 80、PZ2 100、PZ3 150 mm 黒色/黄色絶縁テープ 安全ゴーグル 絶縁小型弓のこ(1000 V)ラベル 非安全、危険、H.V.テストエリア、感電、通電ワイヤ、高電圧、接続解除、415 ac、240 ac、115 ac. この製品を選択する理由 この工具キットは、従来の工具ボックスではなく、VDE工具と収納ソリューションを必要とするエンジニア向けです。この工具セットには、電気設備工事やメンテナンス作業で最もよく使用される工具及びアクセサリ一式が備わっています。頑丈な素材で作られており、持ち運びが簡単で、ほとんどの環境に適しています。 VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ニッパー, ナイフ, プライヤ, 鋸, ドライバ, せん断はさみ, スパナ, ワイヤストリッパ個数 = 29VDE/1000V認証 = あり
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。奥行き(深さ) = 3 mm。高さ = 720 mm。幅 = 390mm。。RS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります