Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66nexperia
Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)nexperia
Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23nexperia
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-89nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia
Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75Vnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin I-IGIAnexperia
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOPnexperia
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Knexperia
Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入nexperia
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Knexperia
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Jnexperia
Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23nexperia
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980