電子部品(オンボード) (1) 制御機器・PLC・リレー (93) カテゴリ: 制御機器ブランド: Hongfa(ホンファ)すべて解除
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 当日出荷
接点構成 2c 極数 1 長さ(mm) 68.6 寸法(mm) 68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 26.4 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 33.7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 350 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 電源 (最大スイッチング)DC560W 端子形状 クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 660 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 40 A プラグイン Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 端子形状 クイックコネクト 分類 (リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω) 155 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 端子形状 クイックコネクト 分類 (リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω) 660 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 4c 長さ(mm) 28 寸法(mm) 36×28×21.5 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 36 取付方式 ソケット取付 奥行(mm) 21.5 保護構造 ダストカバー 端子形状 PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω) 160 動作温度(℃) (Max)+70 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 多目的 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 32.2 寸法(mm) 32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 20.4 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 27.5 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 660 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40→+85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 30 最大スイッチング電流(DC A) 30 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 質量(g) 約2 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 コイル電圧(V) 12(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 トレー式 長さ(mm) 29 コイル定格電圧(V) DC12 取付方式 基板実装 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル電圧(V) 12(DC) 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.5×8.5 高さ(mm) 8.5 奥行(mm) 7.5 コイル抵抗(Ω) 178 コイル電圧(V) 5dc RoHS指令(10物質対応) 対応 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 質量(g) 約2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 20.5 寸法(mm) 20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V) DC3 高さ(mm) 15.3 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 45 接点最大許容電圧(V) AC277/DC30 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 30 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 19 寸法(mm) 19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 15.5 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 15.2 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 接点最大許容電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 15 最大スイッチング電流(DC A) 15 最大スイッチング電圧(AC V) 277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20.2×10.2×10.6 高さ(mm) 10.6 奥行(mm) 10.2 コイル抵抗(Ω) 3.84k コイル電圧(V) 24dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 28 寸法(mm) 28×5×15 コイル定格電圧(V) DC60 高さ(mm) 15 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 5 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB 機能 (特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω) 16.6k 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 産業用 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 125 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 長さ(mm) 28.5 寸法(mm) 28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 12.5 質量(g) 約8 取付方式 基板実装 極数 1 奥行(mm) 10.1 保護構造 プラスチックシール シリーズ HF118F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 113 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイルと接点間の耐電圧(kV) 10 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 最大スイッチング電源(DC W) 300 コイル電力(mW) 220~290 耐振動(Hz) 10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 28.5 寸法(mm) 28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 12.5 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 10.1 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 2.35k 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 125 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 68 コイル定格電圧(V) DC24 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 32.9 保護構造 ダストカバー 端子形状 PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω) 300 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55→+70 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ ネジ 最大スイッチング電圧(AC V) 277
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) AC240 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 端子形状 クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 13.49k 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55→+60 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 2c 長さ(mm) 68.6 寸法(mm) 68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 26.4 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 33.7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB、クイックコネクト 寿命 100000回 コイル抵抗(Ω) 86 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 30 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1a 長さ(mm) 68 コイル定格電圧(V) DC12 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 32.9 保護構造 ダストカバー 端子形状 PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω) 75 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ ネジ スイッチング電流(A) 30 最大スイッチング電圧(AC V) 277
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 2c 極数 1 長さ(mm) 68.6 寸法(mm) 68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V) AC120 高さ(mm) 26.4 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 33.7 保護構造 プラスチックシール 端子形状 PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω) 950 接点最大許容電圧(V) AC277 接点最大許容電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 30 最大スイッチング電圧(AC V) 277 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 50 寸法(mm) 50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V) AC120 高さ(mm) 27.2 取付方式 フランジ取付 奥行(mm) 27.8 保護構造 プラスチックシール 端子形状 クイックコネクト 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 2.5k 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28 接点最大許容電流(A) 20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 20 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレーソケット Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
仕様 HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ 定格電流(A) 6 アクセサリタイプ リレーソケット 併用可能製品 HF41Fシリーズリレー
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20.2×10.2×10.6 高さ(mm) 10.6 質量(g) 約4.5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 10.2 保護構造 プラスチックシール シリーズ HFD2 端子形状 PCB(DIP) 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(AC A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W) 90 最大スイッチング電源(AC VA) 125 耐振動(Hz) 10~55 1.5mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 21.2 寸法(mm) 21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 20.6 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 16 保護構造 フラックスタイト 端子形状 PCB コイル抵抗(Ω) 70 接点最大許容電圧(V) AC400(NO) 接点最大許容電流(A) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 17 最大スイッチング電圧(AC V) 400 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 1c 長さ(mm) 19 寸法(mm) 19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 15.5 取付方式 プリント基板 奥行(mm) 15.2 保護構造 フラックスタイト シリーズ HF3FA 端子形状 PCB 接点最大許容電圧(V) AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A) 10/5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A) 10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V) 250、277 最大スイッチング電圧(DC V) 28 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ