絞り込み
ブランド
  • Vero Technologies
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,261)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,514)
  • Panasonic(パナソニック)(7,428)
  • AMPHENOL(5,845)
  • VISHAY(5,484)
  • フエニックス・コンタクト(4,436)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,066)
  • 日本モレックス(molex)(3,737)
  • SIEMENS(3,408)
  • omron(オムロン)(3,302)
  • 河村電器産業(3,034)
  • YAGEO(2,912)
  • シュナイダーエレクトリック(2,824)
  • KEMET(2,725)
  • onsemi(2,204)
  • MICROCHIP(2,183)
  • BOURNS(2,171)
  • SAMTEC(2,104)
  • IDEC(和泉電気)(2,021)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面 Vero Technologies基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面Vero Technologies
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板 Vero TechnologiesVero Technologies 銅箔基板/レジスト基板Vero Technologies
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies ユニバーサル基板 Vero TechnologiesVero Technologies ユニバーサル基板Vero Technologies
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード Vero TechnologiesVero Technologies ユーロカード 拡張ボードVero Technologies
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies ブレットボード Vero TechnologiesVero Technologies ブレットボードVero Technologies
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies ブレットボード Vero TechnologiesVero Technologies ブレットボードVero Technologies
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies ストリップボード Vero TechnologiesVero Technologies ストリップボードVero Technologies
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Vero Technologies Eurocard基板 Vero TechnologiesVero Technologies Eurocard基板Vero Technologies
1,998税込2,198
1個
予約販売
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies  配線コーム Vero TechnologiesVero Technologies 配線コームVero Technologies
6,198税込6,818
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ワイヤー直径:34AWG●材質:ナイロン●通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーティングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 基板ワイヤリングシステム. 試作、修理、生産前の製作に最適なワイヤリングシステム 1スプール(< 105-4626') 105-4626 を備えた使いやすいワイヤリングペン スプールワイヤ (34 AWG)には、ピンク(< 618-8796') 618-8796 、金(< 105-4682') 105-4682 、2ピンクと2金の混合(< 105-4711') 105-4711 があります。 長さ40 mの4つスプールが各パックに入っています。 プルーフ電圧600 Vd.c、電流定格0.100 A 直径1 mm (< 618-8780') 618-8780 用のワイヤリングコンボ(プレスフィット)RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies  バックプレーン Vero TechnologiesVero Technologies バックプレーンVero Technologies
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様接続:DIN 41612●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●水平ピッチ:84HP●厚さ:1.6mm●ピッチ:15.24mm●銅箔厚さ:35μm●2つの絶縁取り付けストリップ. ユーロカードバックプレーン、両面. DIN41612コネクタに対応した信頼性の高いPTHをもつ3Uの高さの両面バックプレーン。 IEC297-3へのサブトラックとの使用に最適。. 各信号ライン間で遮蔽が必要な高速論理システムに適した 96//96極。 エンドポジションの0 Vコモンラインを分離することにより、最大84の独立した信号ラインを使用したより低速の用途でも使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面Vero Technologies
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳付き はんだ面Vero Technologies
929税込1,022
1個
予約販売
仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器