絞り込み
ブランド
  • Vero Technologies
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,390)
  • RS PRO(3,813)
  • omron(オムロン)(3,431)
  • IDEC(和泉電気)(2,117)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,649)
  • AMPHENOL(1,012)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • シュナイダーエレクトリック(938)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(864)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(847)
  • BOURNS(673)
  • エスコ(638)
  • MICROCHIP(635)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面 Vero Technologies

    基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面

    Vero Technologies
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies Eurocard基板 Vero Technologies

    Vero Technologies Eurocard基板

    Vero Technologies
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies

    基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面

    Vero Technologies
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板 Vero Technologies

    Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板

    Vero Technologies
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ユニバーサル基板 Vero Technologies

    Vero Technologies ユニバーサル基板

    Vero Technologies
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード Vero Technologies

    Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード

    Vero Technologies
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ブレットボード Vero Technologies

    Vero Technologies ブレットボード

    Vero Technologies
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ブレットボード Vero Technologies

    Vero Technologies ブレットボード

    Vero Technologies
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ストリップボード Vero Technologies

    Vero Technologies ストリップボード

    Vero Technologies
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vero Technologies  配線コーム Vero Technologies

    Vero Technologies 配線コーム

    Vero Technologies
    6,698税込7,368
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ワイヤー直径:34AWG●材質:ナイロン●通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーティングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 基板ワイヤリングシステム. 試作、修理、生産前の製作に最適なワイヤリングシステム 1スプール(< 105-4626') 105-4626 を備えた使いやすいワイヤリングペン スプールワイヤ (34 AWG)には、ピンク(< 618-8796') 618-8796 、金(< 105-4682') 105-4682 、2ピンクと2金の混合(< 105-4711') 105-4711 があります。 長さ40 mの4つスプールが各パックに入っています。 プルーフ電圧600 Vd.c、電流定格0.100 A 直径1 mm (< 618-8780') 618-8780 用のワイヤリングコンボ(プレスフィット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies  バックプレーン Vero Technologies

    Vero Technologies バックプレーン

    Vero Technologies
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続:DIN 41612●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●水平ピッチ:84HP●厚さ:1.6mm●ピッチ:15.24mm●銅箔厚さ:35μm●2つの絶縁取り付けストリップ. ユーロカードバックプレーン、両面. DIN41612コネクタに対応した信頼性の高いPTHをもつ3Uの高さの両面バックプレーン。 IEC297-3へのサブトラックとの使用に最適。. 各信号ライン間で遮蔽が必要な高速論理システムに適した 96//96極。 エンドポジションの0 Vコモンラインを分離することにより、最大84の独立した信号ラインを使用したより低速の用途でも使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳なし はんだ面 Vero Technologies

    基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳なし はんだ面

    Vero Technologies
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies

    基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳付き はんだ面

    Vero Technologies
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器