絞り込み
ブランド
- Figaro
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,390)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,431)
- IDEC(和泉電気)(2,117)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,649)
- AMPHENOL(1,012)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(938)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(847)
- BOURNS(673)
- エスコ(638)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

Gas sensor Air Quality/VOC
Figaro¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Sensor module
Figaro¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor General Air
Figaro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Hydrogen Methane
Figaro¥9,398税込¥10,3381個欠品中仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Methane/ CO
Figaro¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm高さ(mm)13質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Methane
Figaro¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Hydrogen Sulfide
Figaro¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様●ガス検知:硫化水素●寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm高さ(mm)16.5質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
Gas sensor Sulfur Dioxide
Figaro¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様ガス検知:二酸化硫黄 、 寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm 、 重量:4.5g 、 動作温度 Min:-30 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensor module, LPM2610-D09, LP gas
Figaro¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980