シグナルコンディショナSolartron Metrology7日以内出荷
IP等級: IP40/67 IP40ODシリーズBICMインラインシグナルコンディショニングユニットODシリーズのコンディショニングユニットは、Solartronのセンサへのインターフェイスに使用され、様々な用途に適した様々な機能を備えています。 BICMインラインコンディショニング
仕様●モジュールタイプ:シグナルコンディショナ●入力信号タイプ:電圧●コード番号:910-8166アズワン品番65-8070-25
シグナルコンディショナ Solartron MetrologySolartron Metrology7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:0.5 → 750 mV/V 、 出力レンジ:5 → 10 V dc 、 電源電圧:±15 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 センサーの互換性:LVDT 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:0 → +70 ℃ 、 RoHS. 取扱説明書と使用例。. シグナルコンディショニング用ハイブリッドモジュール. 必要なすべての回路を含むPCBが組み込まれたハイブリッドの厚いモジュールにより、高品質のACタイプLVDTトランスデューサのパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980