絞り込み
ブランド
  • 日本ファインケム
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,039)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,716)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,692)
  • VISHAY(5,190)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,770)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,096)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,052)
  • onsemi(2,051)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10% 日本ファインケム高電圧抵抗器 3W 1TΩ ±10%日本ファインケム
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:1TΩ●定格電力:3W●許容差:±10%●シリーズ:RH3HV●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7177-56
高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%日本ファインケム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1% 日本ファインケムサーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1%日本ファインケム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい
仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mmアズワン品番65-7026-61
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 500MΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 10MΩ 2W ±1%日本ファインケム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:10MΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器