制御機器 :「pushスイッチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。