絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • SIEMENS(185)
  • ハーティング(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • GB[制御機器](6)
  • AMPHENOL(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OSRAM(2)
  • SAMTEC(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • Watty(1)
  • KEMET(1)
  • STMicro(1)
  • リタール(1)
  • Delphi(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SU100」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 絶縁 トランス 100v
  • tx100
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻トランス 100V 相原電機複巻トランス 100V相原電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-100V仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 100/115 相原電機複巻トランス 100/115相原電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082アズワン品番65-7224-31

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器