制御機器 :「DCファンモータ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線UL1007 AWG24 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類DCファン モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります