絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(37)
  • RS PRO(13,477)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,972)
  • Panasonic(パナソニック)(7,121)
  • AMPHENOL(5,377)
  • VISHAY(4,654)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,856)
  • omron(オムロン)(3,806)
  • 日本モレックス(molex)(3,354)
  • SIEMENS(3,345)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,662)
  • KEMET(2,215)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • BOURNS(1,981)
  • SAMTEC(1,958)
  • MICROCHIP(1,870)
  • onsemi(1,858)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(751)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2,679件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ パッケージセット シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ パッケージセット

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
  • コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックスXALシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
    仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ハンディボックス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • ZBE101 シュナイダーエレクトリック

    ZBE101

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #141

    シュナイダーエレクトリック
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
    色黒種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
  • プラスチック製BOX 1穴 シュナイダーエレクトリック

    プラスチック製BOX 1穴

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様Number of cut-out:1材質Polycarbonate質量(kg)0.136タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ シュナイダーエレクトリック

    LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
    質量(kg)0.1色赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ST6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリック

    Network Management Card 3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
    種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
  • LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • ソフトスターター ATS01シリーズ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスターター ATS01シリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
  • 中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック

    中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック

    超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
    幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
    電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
    仕様【テストボタン】あり
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • Schneider Electric ポテンショメータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ポテンショメータ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付 シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
    外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
  • LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型電子音警報器 ST21シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
    材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器