絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,534)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,273)
- Panasonic(パナソニック)(6,996)
- AMPHENOL(5,450)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,094)
- WURTH ELEKTRONIK(3,984)
- omron(オムロン)(3,781)
- 日本モレックス(molex)(3,466)
- SIEMENS(3,356)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,588)
- KEMET(2,294)
- IDEC(和泉電気)(2,209)
- BOURNS(2,009)
- SAMTEC(1,953)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,899)
- ブランドをもっと見る

ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(3本)ほか当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
フットスイッチ
ELPA(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付定格125V-15A使用電力(W)1500コード長さ(m)2定格電圧(V)AC125連数1連定格通電電流(A)15
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥341~税込¥375~1個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
ミニブザー 1.5V
ELPA(8件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m定格電圧(V)1.5質量(g)18本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
平形コネクター
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から3日以内出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
平型コネクター
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
ラグ板8P
ELPA¥551税込¥6061個当日出荷耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P種類その他極数(P)8材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。定格電圧(V)250寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
防水ゴムボディ接地2P
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0形状平刃
防水ゴムプラグ接地3P
ELPA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH定格250V 20A形状平刃種類プラグ
防水ゴムプラグ2P
ELPA¥449税込¥4941個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH定格125V 15A形状平刃種類プラグ
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH形状引掛種類プラグ
防水ゴムボディ接地3P
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH定格250V 20A形状平刃種類ボディ
防水ゴムプラグ接地2P
ELPA¥969税込¥1,0661個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH定格125V 15A形状平刃種類プラグ
防水ゴムボディ3P
ELPA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH定格250V 20A形状平刃種類ボディ
防水ゴムボディ2P
ELPA¥639税込¥7031個翌々日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH定格125V 15A形状平刃種類ボディ
ラグ板2P
ELPA¥161税込¥1771個当日出荷耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P種類その他
引掛防水ゴムボディ接地3P20A
ELPA¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH形状引掛種類ボディ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品