絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,749)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,117)
- Panasonic(パナソニック)(6,957)
- AMPHENOL(5,467)
- VISHAY(4,715)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,985)
- omron(オムロン)(3,691)
- 日本モレックス(molex)(3,452)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,273)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(2,001)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,869)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(5本)ほか当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
フットスイッチ
ELPA(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付定格125V-15A定格電圧(V)AC125コード長さ(m)2連数1連使用電力(W)1500定格通電電流(A)15
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥341~税込¥375~1個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用質量(g)12種類ヒューズホルダ定格250V定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
ミニブザー 1.5V
ELPA(8件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
平形コネクター
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から3日以内出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
平型コネクター
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷取り換え部品平型コネクター定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
ゴムプラグ接地2P
ELPA¥979税込¥1,0771個当日出荷定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2形状平刃種類プラグ定格125V 15A
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
ラグ板8P
ELPA¥551税込¥6061個当日出荷耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)8
防水ゴムボディ接地2P
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH仕様高容量・特殊配線用形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムプラグ接地3P
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH形状平刃種類プラグ定格250V 20A
防水ゴムプラグ2P
ELPA¥729税込¥8021個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH形状平刃種類プラグ定格125V 15A
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH形状引掛種類プラグ
防水ゴムボディ接地3P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
防水ゴムプラグ接地2P
ELPA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH形状平刃種類プラグ定格125V 15A
防水ゴムボディ2P
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH形状平刃種類ボディ定格125V 15A
防水ゴムボディ3P
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
ラグ板2P
ELPA¥161税込¥1771個当日出荷耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P種類その他
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499