絞り込み
ブランド
- ムラタエレクトロニクス
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,534)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,114)
- Panasonic(パナソニック)(6,953)
- AMPHENOL(5,432)
- VISHAY(4,718)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,455)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,872)
- ブランドをもっと見る

変流器 入力電流:10A 10:1 表面実装
ムラタエレクトロニクス¥309税込¥3401個7日以内出荷53xxxシリーズSMT電流検出トランス。5300シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー仕様●巻数比:10:1●入力電流:10A●全体の幅:7.2mm●全体的な深さ:5.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:5300●寸法:8.3 x 7.2 x 5.4 mm●コード番号:715-7043アズワン品番65-7349-14
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
ムラタエレクトロニクス¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷UL60950。ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ。SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:689-5003アズワン品番65-7227-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W
ムラタエレクトロニクス¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値。ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ。業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±42mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:10.15mm●コード番号:796-2176アズワン品番65-7226-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
ムラタエレクトロニクス¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●シリーズ:NXJ2アズワン品番65-7219-13
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入
ムラタエレクトロニクス¥169,800税込¥186,7801セット(135個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:14.48mmアズワン品番65-7210-95
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W
ムラタエレクトロニクス¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●奥行き:4.41mmアズワン品番65-7211-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc 3W
ムラタエレクトロニクス¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ。絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:3W●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●奥行き:7mmアズワン品番65-7227-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W
ムラタエレクトロニクス¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:77.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7211-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W
ムラタエレクトロニクス¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:9%●長さ:15.49mmアズワン品番65-7211-93
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W
ムラタエレクトロニクス¥719税込¥7911個7日以内出荷ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ。ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:0.75W●出力電流:±31mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:78%●パッケージ:3C●ロードレギュレーション:6%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7227-82
リードインダクタ 470 μH 1.4A ラジアル 1箱 40個入
ムラタエレクトロニクス¥13,980税込¥15,3781箱(40個)7日以内出荷ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ。1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:1.4A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:389mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:1.3MHz●リード間隔:14.2mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:76アズワン品番65-7060-84
パルストランス 巻数比 1:1
ムラタエレクトロニクス¥549税込¥6041個7日以内出荷RS-232通信絶縁。絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧1500 Vrms RS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX251 (品番 ; 540-2142 540-2142 )を参照 標準基板ピン配列(2・54 mm)仕様●一次インダクタンス:2mH●一次DC抵抗:1Ω●二次DC抵抗:1Ω●巻数比:1:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:3μH●寸法:9 x 10.19 x 6.35mm●奥行き:6.35mm●長さ:9mm●幅:10.19mm●最低温度:-40℃アズワン品番65-7223-71
デジタル電流計 DCタイプ
ムラタエレクトロニクス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き。DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較仕様●電流タイプ:DC●高さ:21.29mm●幅:33.93mm●奥行き:25.4mm●精度:±0.15 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7358-46
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入
ムラタエレクトロニクス¥169,800税込¥186,7801セット(135個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:10%●シリーズ:NXJ2アズワン品番65-7211-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入
ムラタエレクトロニクス¥169,800税込¥186,7801セット(135個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:78.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:8%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入
ムラタエレクトロニクス¥169,800税込¥186,7801セット(135個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:77.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7210-86
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入
ムラタエレクトロニクス¥169,800税込¥186,7801セット(135個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7218-50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品