絞り込み
ブランド
  • Nidec
  • モノタロウ(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
  • Panasonic(パナソニック)(31,478)
  • RS PRO(20,778)
  • VISHAY(18,706)
  • AMPHENOL(11,260)
  • ANALOG DEVICES(10,815)
  • ON SEMICONDUCTOR(10,522)
  • KEMET(7,316)
  • MICROCHIP(6,997)
  • BOURNS(6,984)
  • MULTICOMP(6,256)
  • MURATA(村田製作所)(5,836)
  • フエニックス・コンタクト(5,785)
  • KOA(5,747)
  • MAXIM(5,712)
  • 日本モレックス(molex)(5,707)
  • omron(オムロン)(5,634)
  • ROHM(5,310)
  • STMicro(5,263)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ Nidec

    DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ

    Nidec
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481アズワン品番65-7361-83
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ

    Nidec
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510アズワン品番65-7361-70
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ

    Nidec
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-55
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ

    Nidec
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器