絞り込み
ブランド
- パトス
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,807)
- omron(オムロン)(3,322)
- IDEC(和泉電気)(2,113)
- Panasonic(パナソニック)(1,895)
- VISHAY(1,638)
- AMPHENOL(1,009)
- シュナイダーエレクトリック(995)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(888)
- 日本モレックス(molex)(875)
- 三菱電機(861)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(840)
- BOURNS(672)
- エスコ(633)
- MICROCHIP(625)
- ワゴジャパン(621)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス
パトス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トランス使用のDC9V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した9Vを出力します。出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式
パトス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス
パトス¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷トランス使用のDC6V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した6Vを出力します。出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス
パトス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス
パトス¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式
パトス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)1100極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス
パトス¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。出力電圧(V)DC1.5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス
パトス¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。出力電圧(V)DC3入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.3入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式
パトス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式
パトス¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。(レギュレーター内蔵のDK020-Rもあります。)備考非安定化タイプです。コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式
パトス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式
パトス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品