絞り込み
ブランド
- ルネサスエレクトロニクス
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,534)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,114)
- Panasonic(パナソニック)(6,953)
- AMPHENOL(5,432)
- VISHAY(4,718)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,455)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,872)
- ブランドをもっと見る

E2エミュレータ
ルネサスエレクトロニクス¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。 E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。 RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。 RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。 E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。 これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer
1W PLANAR TYPE SILICON ZENER DIODES
ルネサスエレクトロニクス¥149税込¥1641個3日以内出荷定電圧ダイオードRD6.2FB2-AZRENESAS製を販売します。電圧(V)Vz:5.98~6.33抵抗(Ω)Zz:6パッケージDO-41リーク電流(μA)20
IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP
ルネサスエレクトロニクス¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFPアズワン品番67-0354-70
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品