実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.75V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。シリーズ = H11F。オプトカプラ、アナログFET出力、Fairchild Semiconductor. この光検出器は、赤外線発光ダイオードの入力から電気的に絶縁されています。 このオプトカプラは、低レベルのAC及びDCアナログ信号の歪みない制御向けに設計された、理想的な絶縁型FETです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = シュミットトリガー。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力シンク: 16 mA @ 0.4 V (最大) オン / オフしきい値ヒステリシスを保証 幅広い電圧を供給でき、一般的なあらゆるロジックシステムに対応します 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
標準上昇時間0.1μs
標準降下時間0.1μs
出力デバイスシュミットトリガー
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間0.1μs
標準降下時間0.1μs
出力デバイスシュミットトリガー
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●最小電流伝送率:1●論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MOCD213M デバイスは、 2 つのモノリシックシリコンフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている 2 つのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されています。表面実装可能な小型アウトラインプラスチックパッケージに収容されています。高密度用途に最適で、スルーボード実装が不要です。厳密に一致する電流伝達率 最小 BVCEO : 70 V 保証 MOCD207M 、 MOCD208M 最小 BVCEO : 30 V 保証 MOCD211M 、 MOCD213M 、 MOCD217M ロジックインター
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3.2μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(Vrms)2500ac(最小)
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。