onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 260 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 260 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最低ゲートしきい値電圧 = 1.9V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = ±30 V幅 = 1.4mm順方向ダイオード電圧 = 1.2V
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980