絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • omron(オムロン)(13)
  • マルツエレック(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • RS PRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • トライト(2)
  • アルス(イーター電機)(2)
  • 日恵製作所(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ROHM(1)
  • EPIC(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • Telegartner(1)
  • Bridgetek(1)
  • スイッチサイエンス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「vm2」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VMonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 4170Vrms 交流論理出力 = ありシリーズ = MOC
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VMonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrmsシリーズ = MOC
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi
889税込978
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11Lオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrmsシリーズ = MOCMOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi
889税込978
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
949税込1,044
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XMチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N37SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N37SR2VMonsemi
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間2μs標準降下時間2μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)100絶縁電圧(Vrms)7500最大入力電流(A)3

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器