入力ユニット デジタル入力 NX用オムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
I/Oユニット Digital Output NX用オムロンヘルスケア12日以内出荷
Omron NX-OD2154 は、デジタルトランジスタ出力ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。接続用ねじなしクランプ Terminal Block を備えています。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパクト(コネクタタイ
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7276-72
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980