電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
出力点数2
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型
相数単相
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175
アズワン品番65-7272-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652
アズワン品番65-7301-56
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。