制御機器 :「コネクタ端子台」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
729 税込802
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ 種類コネクタ端子台変換ユニット 適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 UL/CSA定格電圧(V)300
1個
70 税込77
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(接触子)銅合金 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
1個
特価
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズCJ1 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色 保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。 ライセンス数1ライセンス版
1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様画面転送用メモリユニット 種類サポートツール
1個
29,980 税込32,978
81日以内出荷

1袋(10個)
5,798 税込6,378
81日以内出荷

仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。 種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
81日以内出荷

1本ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります