制御機器 :「メッキ シール」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーM3ねじ取りつけ 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm 機械的耐久性50万回以上(30回/min) 電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)120 使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
1個
149 税込164
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
259 税込285
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IEC IP67 材質(ケース)ゴム 材質(コンタクト)銀メッキ 定格抵抗負荷電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
70 税込77
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~9.8 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
1,692 税込1,861
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G6RN
エコ商品
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります