制御機器 :「小型センサ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具
質量(g)約10(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流2線式
材質(ケース)ポリアリレート
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード標準
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド非シールドタイプ
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50以下
電源の種類直流2線式
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)塩化ビニル
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)本体:3~10、反射板:30
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色赤
材質(ボタン)フッ素ゴム
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
品名アンプユニット
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
コード長さ(m)2
接続方式コネクタ中継タイプ
光源可視半導体レーザ (660 nm)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
接続方式コネクタ中継タイプ
光源可視半導体レーザ (660 nm)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)870
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下
応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms
消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
光色赤外線
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
消費電流(mA)25以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
光色赤外線
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間動作・復帰:各50μs以下
スポット径投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)塩化ビニル
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整ティーチング方式
動作モードティーチング順序で設定
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色白
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)450~700
光源(発光波長)白色LED
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)投光:2以下
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)
光色赤
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離
冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
光軸と機械軸の一致性向上
配線間違いが起こっても、センサを保護
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
質量(g)約75(本体のみ)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)2
検出方式距離設定形
接続方式コネクタ中継タイプ
光源可視半導体レーザ (660 nm)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)
表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
品名アンプユニット
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
種類回帰反射形(MSR機能付)
コード長さ(m)2
検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
タイプM12標準コネクタ中継タイプ
種類防油タイプ拡散反射形
出力NPN出力
コード長さ(m)0.3
検出距離(m)5-100
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
タイプスポット(可変)ビーム
種類拡散反射形
コード長さ(m)2
検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)15以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子赤外LED
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差0.025mm以下
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式直流光
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)5~30(赤色光)
光源赤色発光ダイオード (650 nm)
動作モードしゃ光時ON
出力形式NPN出力
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。