絞り込み
ブランド
- D-Robotics
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,559)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,158)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,438)
- VISHAY(4,772)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,986)
- omron(オムロン)(3,799)
- 日本モレックス(molex)(3,459)
- SIEMENS(3,347)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(2,009)
- SAMTEC(1,954)
- MICROCHIP(1,910)
- onsemi(1,870)
- ブランドをもっと見る
特価

RDK X3用カメラモジュール RS800
D-Robotics¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えています。 高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影できます。 小型かつ軽量。 CSIバスを通して高速なデータ転送ができます。寸法(mm)24×25×6質量(g)3温度範囲(℃)0~+60内容D-Robotics RDK X3用カメラモジュール ×1接続方法[RDK X3への]24 ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続レンズ2026/01/04機能画像制御/自動露出、自動ホワイトバランス解像度8MPx、静止画/3280×2464 px視野角77°焦点距離(mm)2.96光学ディストーション1%未満イメージセンサーSony IMX 219 PQ CMOS image sensor
RDK X3
D-Robotics¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード 多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。 5Topsの強力な演算能力。 デュアルバンドWi-Fi搭載。 1GbEに対応。 最大64GBの大容量オンボードメモリ。 対応コーデック: H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル L5.1 4K、60fps H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル L5.1 4K、60fps JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0
RDK X3用カメラアダプタ
D-Robotics¥999税込¥1,0991個3日以内出荷D-Robotics RDK X3でラズパイ用の各種カメラ(CSI 15ピン)を使用可能にするアダプタ RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換します。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能となります。寸法(mm)23.88×32.87内容D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ ×1
RDK X3用オフィシャルケース
D-Robotics¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷RDK X3を保護するために使用するD-Robotics公式ケース 全体が黒色の金属で作られているため、頑丈で放熱性に優れていてヒートシンクとしての機能も兼ねています。 インターフェースやアンテナとの接続部分が開いたデザインで、信号の送受信安定性が高く、接続部へのアクセスも容易に行えます。 ケースはネジ4本で固定でき、組み立ても簡単です。寸法(mm)85×56×18.5質量(g)82.7内容D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース ×1素材金属
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980