絞り込み
ブランド
- メルコテクノレックス
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,391)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,431)
- IDEC(和泉電気)(2,117)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,649)
- AMPHENOL(1,012)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(938)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(847)
- BOURNS(673)
- エスコ(638)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

DCファンモータ(24V 90mm角)
メルコテクノレックス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.19センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))40回転速度3500min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.82静圧(Pa)74.4
DCファンモータ(24V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
DCファンモータ(24V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
DCファンモータ(24V 40mm角)
メルコテクノレックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファンモータ(12V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
DCファンモータ(12V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
DCファンモータ(5V 40mm角)
メルコテクノレックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモータ(12V 90mm角)
メルコテクノレックス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980