絞り込み
ブランド
- Luckylight
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,390)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,431)
- IDEC(和泉電気)(2,117)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,649)
- AMPHENOL(1,012)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(938)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(847)
- BOURNS(673)
- エスコ(638)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

5Φ高輝度緑色LED
Luckylight¥31税込¥341本3日以内出荷レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)520輝度39000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)525
5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)
Luckylight¥23税込¥251個3日以内出荷信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。レンズ色ウォータークリア定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色無色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ高輝度青緑色LED
Luckylight¥31税込¥341本3日以内出荷レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色青緑ピーク波長(nm)500輝度18000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)505
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角20度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥56税込¥621本3日以内出荷レンズ色青色透明定格電圧(V)1.3ピーク波長(nm)880定格電流(mA)20照射角30度放射強度(mW/sr)13
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角20度
Luckylight¥56税込¥621本3日以内出荷レンズ色青色透明定格電圧(V)1.3ピーク波長(nm)880定格電流(mA)20照射角20度放射強度(mW/sr)15
5ΦFlux白色LED
Luckylight¥47税込¥521個3日以内出荷寸法(mm)7.62×7.62×5レンズ色無色透明定格電圧(V)3.3発光色白色温度(K)6500輝度2900mcd定格電流(mA)20照射角80度
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980