検出・センサ (28) カテゴリ: 制御機器ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
光電センサ azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 81日以内出荷
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式 高周波発振形(非シールド) 接続方式 プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 漏れ電流(mA) 1以下 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造 IP67(IEC規格) 接続方式 プリワイヤ 材質(ケース) ABS樹脂 定格電源電圧 DC 12/24V 制御出力 (開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度 35~95RH%以下 使用電圧範囲(V) DC10~30 耐衝撃(m/s2 ) 490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 出力時赤色点灯 応差 動作距離の10%以下 耐衝撃 490m/s2 、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状 非シールド センサ形状 角型
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 26日以内出荷
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)
難燃ケーブル採用。
プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式 高周波発振形 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 定格電源電圧 DC12/24V 使用周囲温度(℃) -25~+70 漏れ電流(mA) 0.55以下 表示灯 【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 使用電圧範囲 DC10~30V 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vにて) 動作形態 N.O.
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 26日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 定格電源電圧 DC12/24V 外径 M12 表示灯 【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲 DC10~30V 動作距離(mm) 3
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類 ファイバユニット 光色 赤 動作に必要な力(OF)(N) 8.9 動作までの動きPT 60° 材質(本体) PC樹脂 使用温度範囲(℃) -20~55 保護構造 IP40(IEC規格) コード長さ(m) 1 電源電圧(V) DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源 赤色4元素(635nm) 応答時間 250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA) 30(電源電圧24V時) 材質(カバー) PC樹脂 保護回路 電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃) -35~85(結露しないこと) 消費電力(mW) 750以下 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯 出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル 標準
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式 プリワイヤ 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V) DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面) PBT樹脂 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性 動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 6日以内出荷 から 29日以内出荷
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状 シールド ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 使用温度範囲(℃) -25~70 電源電圧(V) DC 12/24 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用電圧範囲(V) DC10~30 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) 0.55以下 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装) 黄銅金めっき 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 9日以内出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形(シールド) ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V 接続方式 プリワイヤ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯 出力時赤色点灯 応差 動作距離の10%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA) 13以下 出力 直流3線式 仕様 直流3線式 タイプ ホタル表示灯 電源電圧(V) DC 12/24 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) 13以下 温度特性 (温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 非シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.8以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力 直流2線式
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 保護構造 IP67 定格電源電圧 DC12/24V 材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃) -10~+60 保存温度範囲(℃) -10~+60 使用電圧範囲(V) DC10~30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐衝撃(m/s2 ) 249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動 55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 動作表示灯 出力時赤色点灯
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状 円柱型 検出方式 高周波発振形 光色 赤 ヘッド形状 円 保護構造 IP67 定格電源電圧 DC12/24V 材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃) -10~+60 保存温度範囲(℃) -10~+60 使用電圧範囲(V) DC10~30 仕様 (耐溶接磁界性)250mT 動作形態 N.O. 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 溶接電流ノイズ対策回路 耐衝撃(m/s2 ) 249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動 55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 動作表示灯 出力時赤色点灯
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) 0.3 接続方式 プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差 動作距離の15%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様 シリンダ形直流2線式 タイプ 有極性 電源電圧(V) DC 12/24 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ 材質(検出面) PBT樹脂 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状 ネジ型 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X・Y・Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 出力 直流2線式 タイプ 有極性タイプ 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面) PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります