制御機器 :「ワッシャー 皿穴」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格一次電圧(V)100ac 仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ 幅(mm)27 取付スルーホール 最高温度(℃)+40 出力点数1 最低温度(℃)-10 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります