制御機器 :「空調機器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)インチピッチ ディップスイッチ
エコ商品
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用 材質PPS、PA、銅合金、金メッキ ストローク(mm)1 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 端子形状J-リード 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 作動力0.5~7N
1セット(5個)
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)インチピッチ ディップスイッチ
エコ商品
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用 材質PPS、PA、銅合金、金メッキ ストローク(mm)1 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 端子形状ガルウィング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 作動力0.5~7N
1セット(5個)ほか
829 税込912
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)インチピッチ ディップスイッチ
エコ商品
金めっきツイン接点で優れた接触安定性
用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用 材質PPS、PA、銅合金、金メッキ ストローク(mm)1 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 作動力0.5~7N
1セット(5個)ほか
669 税込736
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります