絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(690)
  • RS PRO(642)
  • JAE(日本航空電子工業)(199)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(126)
  • ニチコン(99)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • 川崎電線(63)
  • ラリタン(63)
  • SIEMENS(62)
  • KEMET(54)
  • ルビコン(45)
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • VISHAY(35)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • Lumberg Automation(30)
  • AMPHENOL(25)
  • 林電工(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DENKO」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 電工
  • 日東電工
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 Vハーティング
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メスハーティング
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスメス
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 Vハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷
コンタクト数12タイプコネクタインサート定格電流(A)10シリーズHAN Q定格電圧(V)400オス・メスメス端子種別圧着行数4ボディ向きストレートシリーズ番号0912仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 Bハーティング
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 Aハーティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kVハーティング
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 Aアキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 Bハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 Vハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 Bハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7095アズワン品番65-7483-30
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7088アズワン品番65-7483-37
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7087アズワン品番65-7483-36
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097アズワン品番65-7483-72
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7094アズワン品番65-7483-21
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
Harting 電源コネクタフード Han A シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han A シリーズハーティング
929税込1,022
1個ほか
7日以内出荷
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 6 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25シリーズ番号1937
Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han EMC シリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 24 B ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 24 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズハーティング
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXボディ向きトップエントリー
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 Bハーティング
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)10BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM32シリーズ番号1937
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)24Bボディ向きサイドエントリスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
Harting 電源コネクタフード Han-Modular シリーズ ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Modular シリーズハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan-ModularIP等級IP65仕様Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級
電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 Vハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサートHartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16 Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)16BスレッドサイズM40
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 Bハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
シリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメス
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 Aハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han
Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 Bハーティング
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXコード(メーカーサイズコード)10B
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan HMCオス・メスメス範囲Han B HMC端子種別ケーブルIP等級IP65シリーズ番号1930
Harting 電源コネクタフード Han-Compact シリーズ メス ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Compact シリーズ メスハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様Han小型フード、TE / SE. Hartingのこのフードは、Han-Compactモジュラコネクタ向けです。 ダブルロックレバーにより、このポリカーボネート製カバーは、かん合時に高レベルの侵入保護を実現します。 このHan-Compactには、トップエントリとサイドエントリの2つのケーブルエントリが用意されています。. 特長と利点:. M20サイズ IP65 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-Compact範囲Hanコンタクト数2オス・メスメススレッドサイズM20
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 Vハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 Aハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)10範囲Han
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 Aハーティング
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
コンタクト数3タイプインサート定格電流(A)10シリーズHan Aコード(メーカーサイズコード)3A定格電圧(V)600オス・メスメス範囲Han端子種別クイックロック行数2スレッドサイズM3ボディ向きストレートポール3+Eシリーズ番号09200
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 Vハーティング
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器