Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 10 + PE極ハーティング7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 10 + PE極ハーティング7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数10 + PEオス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット オス 10 + PE極ハーティング7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
Han E型コネクタハーティング当日出荷から53日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Han E型ケージクランプハーティング当日出荷から43日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
Han EE型コネクタハーティング4日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列ハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
ハーティング ロックレバー Han-Ecoシリーズハーティング7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:Han-Eco●併用可能製品:Han-10B、Han-16B、Han-24B、Han-6B●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります