絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • SIEMENS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • GB[制御機器](6)
  • 相原電機(3)
  • AMPHENOL(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OSRAM(2)
  • SAMTEC(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • Watty(1)
  • KEMET(1)
  • STMicro(1)
  • リタール(1)
  • Delphi(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SU100」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 絶縁 トランス 100v
  • tx100
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 Vハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数12タイプコネクタインサート定格電流(A)10シリーズHAN Q定格電圧(V)400オス・メスメス端子種別圧着行数4ボディ向きストレートシリーズ番号0912仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 Aハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 Aハーティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ オス 12極 10A 400 V 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ オス 12極 10A 400 V 3 Aハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 600 V 10A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 600 V 10Aハーティング
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 Aハーティング
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
コンタクト数3タイプインサート定格電流(A)10シリーズHan Aコード(メーカーサイズコード)3A定格電圧(V)600オス・メスメス範囲Han端子種別クイックロック行数2スレッドサイズM3ボディ向きストレートポール3+Eシリーズ番号09200
Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ メス 13極 100A 690 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ メス 13極 100A 690 V 24 Bハーティング
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 13タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 Vハーティング
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズHan Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 10極 16A 400 V 10 Eハーティング
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 Eハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 Eハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10Aハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 10極 16A 500 V 600 V 6 Bハーティング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 10P+Eシリーズ番号 = 19410
電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティング電源コネクタインサート Han Contacts シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
20,980税込23,078
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3377アズワン品番65-7717-41
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
58,980税込64,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 12極 6.5A 50 V 1A 09100123100ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476アズワン品番65-7748-42
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器