電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入日本ケミコン翌々日出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:31 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:31mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:2.9Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-7206-09
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差(プラス) = +20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
EKMH500VSN103MR50S日本ケミコン3日以内出荷
寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
EKMH630VSN103MA50S日本ケミコン3日以内出荷
寸法(mm)36(Dia.)×50電圧63Vdc直径(Φmm)36高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.4rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ELXS401VSN331MA25S日本ケミコン5日以内出荷
長さ(mm)25寸法(mm)35(Dia.)×25電圧400Vdc直径(Φmm)35シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.0015漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMH500VSN472MP45S日本ケミコン5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×45電圧50Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)45シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.43rms静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ELXS451VSN271MQ45S日本ケミコン5日以内出荷
長さ(mm)45寸法(mm)25.4(Dia.)×45電圧450Vdc直径(Φmm)25.4誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解静電容量(μF)270最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S日本ケミコン¥119,800税込¥131,780
1箱(200個)
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
CHEMI-CON コンデンサ 560μF, ,200V dc, EKMQ201VSN561MP30S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 560μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品日本ケミコン5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品日本ケミコン5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)35×45静電容量12000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)4.55
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品日本ケミコン5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
ELXS451VSN331MR40S日本ケミコン5日以内出荷
長さ(mm)40寸法(mm)30(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ELXS451VSN221MQ40S日本ケミコン5日以内出荷
長さ(mm)40寸法(mm)25.4(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)25.4シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ELXS451VSN221MR30S日本ケミコン5日以内出荷
長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMM401VSN221MR30S日本ケミコン5日以内出荷
寸法(mm)30(Dia.)×30電圧400Vdc直径(Φmm)30高さ(mm)30シリーズKMM寿命3000h許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.1静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります