パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅
仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。
M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
取付穴径(Φmm)5.2、3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.0
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜力(g)150以上
高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅
仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+180
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)6.1
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)1000以下
抜去力(g)100以上
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)250以上
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)1.0~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)100以上
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。