産業用PC用品 (66) 制御機器・PLC・リレー (1) 通信(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ 0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 点数 128点(双方向点数) 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(独立コモン) 消費電流(mA) 600(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8864-78 出力形式 リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間 200nsec以内 消費電流(mA) 550(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式 非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式 非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル 48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA) ±3 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω) 1以下 チャネル数 1ch 出力レンジ バイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数 4ch
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec バス仕様 USB2.0(拡張) アップデートレート 10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 入力電圧(V) ±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジ バイポーラ±10V チャネル数 1ch 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ 0~20mA 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ 0~20mA バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V) 4.75~5.25 定格出力電流(A) 最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA) 350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式 非絶縁オープンコレクタ出力
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 8点(8点1コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 8点(独立コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 430(Max.)(DC5V) ケーブル USBケーブル 応答速度 200μs以内 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-88 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式 リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 出力電圧(V) 4.75~5.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 24点 入力点数 24点 消費電流(mA) 250(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 33
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点単位で1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8863-93 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 64点(16点単位で1コモン) 入力点数 64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 250Vrms 使用コネクタ 100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
継続製品 CONTEC(コンテック) 9日以内出荷
マルチファンクション内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載バッファメモリを搭載USB 2.0/USB 1.1規格準拠Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様 双方向点数:16点 サイズ Nタイプ シリーズ PC-HELPER USB type N 対応OS Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数 8点/16点 入力点数 8点/16点 分解能 ADC:12-bit、DAC:12-bit バッファメモリ 入力:1k Word、出力:1k Word 応答速度 5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) 使用コネクタ 5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5μsec/ch (max.) 入力レンジ ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V グリーン購入法 適合 チャネル数 1-ch 出力レンジ ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V 動作電圧(V) (入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様 USB アップデートレート 12μsec (max.) カウント方式 32-bit アップ 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 回路(出力) 非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 入力チャネル数 シングルエンド 8-ch (差動 4-ch) 出力チャネル数 2-ch グリーンマーク 認定
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS なし プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用) CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g) 100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) タイプ ゲートウェイ 使用温度範囲(℃) -20~60 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格) ポート数 1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能 USBデバイス 消費電流(mA) 120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 送信出力 13dBm 使用コネクタ RJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz) 902~928 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部) 入力電圧範囲(V) DC12~24±5% 変調方式 GFSK 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 通信速度(kbps) 10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用) CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g) 100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格) ポート数 1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能 USBデバイス 消費電流(mA) 110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時) 送信出力 13dBm(無線部) 使用コネクタ RJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz) 863~870 アンテナ 無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部) 入力電圧範囲(V) DC12~24±5% 変調方式 GFSK 通信速度(kbps) 10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェース LAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V) DC12~24
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 4日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(8点単位で1コモン) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-94 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 560
IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 7日以内出荷
本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境に対応ACアダプタ(別売)や8~35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。幅広い温度環境に対応-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
規格 TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 8 ~ 35DC 機能 親局モード; 子局モード 使用周囲温度(℃) -20 ~ 60 設置方法 DINレールマウント; ウォールマウント インターフェイス デバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 1000Vrms アズワン品番 64-8864-01 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式 半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 3000
PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル小さな面積で設置可能なコンパクトサイズDC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献VESA規格対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格 BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 検出方式 タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC 分解能 タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー 8GB ディスプレイ 10.1-inch 解像度 1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃) 0~40 設置方式 VESA 75×75 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Atom x5-E3940 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x M.2 2242 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ 1x Line out; 1xモノラルスピーカー RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル小さな面積で設置可能なコンパクトサイズDC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能VESA規格対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式 タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC 分解能 タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー 8GB ディスプレイ 10.1-inch 解像度 1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃) 0~40 設置方式 VESA 75×75 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x M.2 2242 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ 1x Line out; 1xモノラルスピーカー RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
エッジAI Jetson Orin Nano / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータNVMeストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
エッジAI Jetson Orin NX / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータNVMe ストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei7/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i7-8665UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ