TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩTDK翌々日出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2