絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,808)
- omron(オムロン)(3,411)
- IDEC(和泉電気)(2,122)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,022)
- シュナイダーエレクトリック(940)
- フエニックス・コンタクト(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(669)
- エスコ(642)
- MICROCHIP(634)
- ワゴジャパン(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る
特価

電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー
日動工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
100V専用昇圧トランス
日動工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
小型LED回転灯 フラッシャーランタン
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)90光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)124閃光数(min-1[回/分])140定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ3 0761
大型LED回転灯 フラッシャーランタン
日動工業¥11,980税込¥13,178特価1台当日出荷音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)530
ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
ニコUFO 夜間自動点灯タイプ
日動工業¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から翌々日出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ夜間自動点灯
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品