制御機器 :「レセプタクル用キャップ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ用メタルキャップ
種類カバー 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-Subレセプタクル
1セット(25個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641 アズワン品番65-7635-01
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Amphenol India レセプタクルダストカバーはシェルサイズが 15 です。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8729 アズワン品番65-7655-45
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 17 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8730 アズワン品番65-7651-79
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 9 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:9●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8726 アズワン品番65-7595-64
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、11 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8727 アズワン品番65-7661-15
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、13 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8728 アズワン品番65-7661-18
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8598 アズワン品番65-7613-34
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 16 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:16●シリーズ:62GB●コード番号:226-8597 アズワン品番65-7612-84
1個
9,398 税込10,338
欠品中

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 12 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:12●シリーズ:62GB●コード番号:226-8594 アズワン品番65-7619-95
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 10 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:10●シリーズ:62GB●コード番号:226-8593 アズワン品番65-7660-13
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 14 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:14●シリーズ:62GB●コード番号:226-8596 アズワン品番65-7601-09
1個
7,998 税込8,798
欠品中

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8591 アズワン品番65-7663-25
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529 アズワン品番65-7541-83
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530 アズワン品番65-7540-73
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599 アズワン品番65-7613-96
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600 アズワン品番65-7597-41
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。黒色亜鉛ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●コード番号:226-8601 アズワン品番65-7617-58
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シャーシコネクタ用ダストキャップ(ニッケルめっき)。英国式パターン 105 及び MIL-C-26482 シリーズのシャーシ取り付けコネクタに適したダストキャップです。シリコンラバーガスケットにより、シャーシのレセプタクルを密封します。ナイロン保持コードが取り付けられています。
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:20●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●パネルマウントフィッティング:なし●材質:アルミニウム●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●色:黒●シリーズ番号:1070●コード番号:708-1258 アズワン品番65-7530-82
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウム シルバー 種類コード付きダストキャップ シリーズRJFTV RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし 材質アルミニウム シリーズ62GB 表面処理亜鉛コバルト コードあり シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ シリーズ番号812 ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズRJF インターフェースRJ45 併用可能製品RJF
1個
6,298 税込6,928
欠品中

シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です
シリーズD38999 表面処理オリーブドラブカドミウム シェルサイズ17 オス・メスプラグ ミルスタンダードMIL-DTL-38999
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズRJF 併用可能製品RJF
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様ソケットタイプ = ジャムナットレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし 材質アルミニウム シリーズ62GB 表面処理亜鉛コバルト コードあり シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ シリーズ番号812 ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズUSBFTV
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり 材質ポリマー シリーズUSB-A ソケット種別ジャムナットレセプタクル 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルシリーズ = USBF仕上げ = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

種類保護キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル。RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル。品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル。品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ。品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集 長さ(mm)33.3 幅(mm)33.3 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)39.1 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929 アズワン品番65-7661-85
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09 極数8 シリーズRJFTV ポート数1 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)42.1 極数8 ポート数1 深さ(mm)36.53 方向ライトアングル 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き オス・メスメス シリーズ番号RJFTV LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1 極数8 ポート数1 深さ(mm)36.53 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号RJFTV LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1セット(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56 極数8 ポート数1 深さ(mm)38 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号RJFTV LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923 アズワン品番65-7673-19
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903 アズワン品番65-7773-13
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります